9770840260 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung links 260mm
Idealschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70840260, 9770840260
Rubix:1560065
Hersteller:9770840260
EAN:4317784096782
Produktdetails : 9770840260 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung links 260mm
Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung links 260mm FORMAT
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, linksschneidend Ausführung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, linksschneidend Ausführung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

