9770820260 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 260mm

Idealschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70820260
Rubix:1560050
Hersteller:70820260
EAN:4317784096775
9770820260 Idealschere Hebel. rechts 260mm HRC58-60

Produktdetails : 9770820260 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 260mm


Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 260mm FORMAT
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend Ausführung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82033000
31,92 exkl. MwSt.
/ Stück
37,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std