9770790240 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung links 240mm
Idealschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70790240, 9770790240
Rubix:1560023
Hersteller:70790240
EAN:4317784096829
Produktdetails : 9770790240 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung links 240mm
Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung links 240mm FORMAT
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, besonders robust, linksschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, besonders robust, linksschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

