Referenzen
Format:70750250, 9770750250
Rubix:1559952
Hersteller:70750250
EAN:4317784096706
Produktdetails : 9770750250 Lochschere links 250mm
Lochschere links 250mm FORMAT
Loch-Blechschere, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Loch-Blechschere, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

