9770800240 Idealschere HRC60-62 S mit Hebelübersetzung links 240mm
Idealschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70800240, 9770800240
Rubix:1560036
Hersteller:70800240
EAN:4317784096843
Produktdetails : 9770800240 Idealschere HRC60-62 S mit Hebelübersetzung links 240mm
Idealschere HRC60-62 S mit Hebelübersetzung links 240mm FORMAT
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, Edelstahl Spezial, linksschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 61 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,2 mm.
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, Edelstahl Spezial, linksschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 61 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,2 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

