Referenzen
Format:70600250, 9770600250
Rubix:1560021
Hersteller:9770600250
EAN:4317784096560
Produktdetails : 9770600250 Berliner Blechschere rechts 250mm
Berliner Blechschere rechts 250mm FORMAT
Berliner Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Berliner Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

