9770770240 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 240mm
Idealschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70770240, 9770770240
Rubix:1559995
Hersteller:70770240
EAN:4317784096812
Produktdetails : 9770770240 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 240mm
Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 240mm FORMAT
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, besonders robust, rechtsschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, besonders robust, rechtsschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

