Referenzen
Format:70660350, 9770660350
Rubix:1559987
Hersteller:70660350
EAN:4317784096676
Produktdetails : 9770660350 Pelikan-Schere rechts 350mm
Pelikan-Schere rechts 350mm FORMAT
Pelikan-Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Pelikan-Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

