9770700260 Figurenschere links 260mm

Figurenschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70700260, 9770700260
Rubix:1560013
Hersteller:4317784270205
EAN:4317784270205
9770700260 Figurenschere 260mm links FORMAT

Produktdetails : 9770700260 Figurenschere links 260mm


Figurenschere links 260mmFORMAT
Figuren-Blechschere mit Hebelübersetzung, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Mit stabilem, ergonomisch geformtem Stahlgriff, mit Kunststoff umspritzt und Abgleitschutz. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82033000
31,73 exkl. MwSt.
/ Stück
37,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std