Referenzen
Format:70730300, 9770730300
Rubix:1559936
Hersteller:70730300
EAN:4317784270175
Produktdetails : 9770730300 Lochschere rechts 300mm
Lochschere rechts 300mm FORMAT
Loch-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Loch-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

