861527 HYGIENEMASKE 2-LAGIG Polypropylenvlies Pack a 100 latexfrei 25 g/qm

HYGIENEMASKEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:861527
Rubix:3237817
EAN:3660338163043
861527 HYGIENEMASKE 2-LAGIG Polypropylenvlies Pack a 100 latexfrei 25 g/qm

Technische Zusammenfassung

Typ2-lagig

Dokumente

Produktdetails : 861527 HYGIENEMASKE 2-LAGIG Polypropylenvlies Pack a 100 latexfrei 25 g/qm


Die GISS-Hygienemaske wurde entwickelt, um in Arbeitsumgebungen, in denen Sauberkeit und hygienische Sicherheit oberste Priorität haben, einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten. Das Vliesmaterial aus Polypropylen bildet eine wirksame Barriere gegen Spritzer und Partikel und bietet gleichzeitig hohen Tragekomfort.

Eigenschaften:
Die Maske besteht aus leichtem, atmungsaktivem, blauem Polypropylen-Vliesstoff. Sie ist in zwei Varianten erhältlich – 2-lagig oder 3-lagig – und passt sich so dem erforderlichen Hygieneniveau an. Die latexfreien Ohrbänder sorgen für sicheren Halt und minimieren Allergierisiken. Als Einwegmaske garantiert sie ein hohes Maß an Sauberkeit in sensiblen Bereichen.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polypropylen-Vliesstoff
• Farbe: Blau
• Nasenbügel: Metallisch
• Größe: Einheitsgröße
• Befestigung: Latexfreie Ohrbänder

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Ziel ist es, die Sicherheit von Mitarbeitenden zu gewährleisten und gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Arbeitssicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.

Stärken

• Schutz vor Spritzern und Partikeln
• Leicht und atmungsaktiv
• Angenehmer Sitz durch latexfreie Ohrbänder
• Einweggebrauch für hygienische Sicherheit

Anwendungen

Ideal für Lebensmittelverarbeitung, Großküchen, Labore, Pharmaindustrie, Krankenhäuser und alle Bereiche, in denen Hygiene höchste Priorität hat.

Technische Informationen


Attribute
Typ2-lagig
2,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
3,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ