861512 50 CM MIT VISIER WEISS Einwegmütze PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm

RUNDE SCHUTZHAUBE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:861512
Rubix:3040033
EAN:3660338162954
861512 50 CM MIT VISIER WEISS Einwegmütze PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Kategorie1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861512 50 CM MIT VISIER WEISS Einwegmütze PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm


Die runde Einweghaube GISS ist ein unverzichtbarer Hygieneschutz für Arbeitsumgebungen, in denen Sauberkeit und Sicherheit höchste Priorität haben. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Vlies-Polypropylen bietet sie eine komfortable Lösung zum Abdecken der Haare und reduziert zuverlässig das Risiko von Kontaminationen.

Eigenschaften:
Diese Haube besteht aus hochwertigem, nicht gewebtem Polypropylen, das für Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort sorgt. Die runde Form gewährleistet eine vollständige Abdeckung des Kopfhaars. Ein latexfreies Elastikband garantiert einen sicheren, bequemen Sitz und minimiert gleichzeitig das Risiko von Allergien.

Spezifikationen:
• Material: Vlies-Polypropylen
• Farbe: Weiß
• Durchmesser: 50 cm
• Flächengewicht: 10 g/m²
• Ohne Schirm
• Elastikband: latexfrei

Normen:
• Lebensmittelecht und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Ziel ist es, den Arbeitsschutz zu maximieren und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte erfüllen strenge europäische Zertifizierungsstandards und gewährleisten damit höchste Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Kontaminationsrisiken
• Leichtes und komfortables Material
• Sicherer Sitz durch latexfreies Elastikband
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet
• Hygienische Einweg-Lösung

Anwendungen

Ideal für Lebensmittelindustrie, Labore, Krankenhäuser, Pharmaindustrie, Großküchen sowie alle hygienekritischen Arbeitsumgebungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Kategorie1
Typmit visier
Grammatur10 g/m²
5,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ