886304 OP-HYGIENEMASKE TYP II BLAU PP Vlies Pack a 50 EN 14683 93/42/EWG
Blaue 3-lagige chirurgische Maske, Typ II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886304
Rubix:2448085
EAN:3660338397417

Dokumente
Produktdetails : 886304 OP-HYGIENEMASKE TYP II BLAU PP Vlies Pack a 50 EN 14683 93/42/EWG
Die chirurgische 3-lagige Gesichtsmaske Typ II von GISS bietet zuverlässigen Schutz vor Spritzern und schwebenden Partikeln. Hergestellt aus Vliesstoff aus Polypropylen, eignet sie sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind.
Eigenschaften:
Diese chirurgische Maske besteht aus drei separaten Schichten aus Vliesstoff (Polypropylen) mit einem meltblown-Filter in der mittleren Lage, der eine hohe Filterleistung (BFE ≥ 98 %) gewährleistet. Der ummantelte Metall-Nasenbügel ermöglicht eine präzise und komfortable Anpassung, verbessert die Dichtigkeit und reduziert das Beschlagen von Brillen. Die latexfreien Ohrbänder aus Spandex und Polyester sind ultraschallverschweißt, gewährleisten einen sicheren Halt und bieten angenehmen Tragekomfort auch über längere Zeit. Durch ihr geringes Gewicht und ergonomisches Design ist die Maske für mehrstündiges Tragen ohne Beeinträchtigung geeignet.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Abmessungen: 17,5 × 9,5 cm (±1)
• Außenlage: Vliesstoff aus Polypropylen (25 g/m²)
• Filterlage: Meltblown-Vliesstoff aus Polypropylen (25 g/m²)
• Innenlage: Vliesstoff aus Polypropylen (25 g/m²)
• Nasenbügel: Kunststoffummantelter Metalldraht (105 mm ±5)
• Ohrbänder: Latexfrei, aus Spandex und Polyester (175 mm ±5)
• Verpackungseinheit: Box mit 50 Masken
• Boxmaße: 18 × 10 × 7 cm
Normen:
• CE-gekennzeichnet gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• Medizinprodukt der Klasse I, konform mit EN 14683 – Typ II (Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %, Differenzdruck < 40 Pa/cm²)
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen spezialisiert. Die Marke beliefert rund 40 000 Kunden in ganz Europa mit hochwertigen, normgerechten Produkten. Das Sortiment umfasst Lösungen zum Schutz von Kopf, Augen, Atemwegen, Gehör, Händen, Körper, Füßen sowie gegen Absturzrisiken.
Eigenschaften:
Diese chirurgische Maske besteht aus drei separaten Schichten aus Vliesstoff (Polypropylen) mit einem meltblown-Filter in der mittleren Lage, der eine hohe Filterleistung (BFE ≥ 98 %) gewährleistet. Der ummantelte Metall-Nasenbügel ermöglicht eine präzise und komfortable Anpassung, verbessert die Dichtigkeit und reduziert das Beschlagen von Brillen. Die latexfreien Ohrbänder aus Spandex und Polyester sind ultraschallverschweißt, gewährleisten einen sicheren Halt und bieten angenehmen Tragekomfort auch über längere Zeit. Durch ihr geringes Gewicht und ergonomisches Design ist die Maske für mehrstündiges Tragen ohne Beeinträchtigung geeignet.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Abmessungen: 17,5 × 9,5 cm (±1)
• Außenlage: Vliesstoff aus Polypropylen (25 g/m²)
• Filterlage: Meltblown-Vliesstoff aus Polypropylen (25 g/m²)
• Innenlage: Vliesstoff aus Polypropylen (25 g/m²)
• Nasenbügel: Kunststoffummantelter Metalldraht (105 mm ±5)
• Ohrbänder: Latexfrei, aus Spandex und Polyester (175 mm ±5)
• Verpackungseinheit: Box mit 50 Masken
• Boxmaße: 18 × 10 × 7 cm
Normen:
• CE-gekennzeichnet gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• Medizinprodukt der Klasse I, konform mit EN 14683 – Typ II (Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %, Differenzdruck < 40 Pa/cm²)
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen spezialisiert. Die Marke beliefert rund 40 000 Kunden in ganz Europa mit hochwertigen, normgerechten Produkten. Das Sortiment umfasst Lösungen zum Schutz von Kopf, Augen, Atemwegen, Gehör, Händen, Körper, Füßen sowie gegen Absturzrisiken.
Stärken
• Effektiver Schutz vor Spritzern und Partikeln
• Hoher Tragekomfort ohne Allergierisiko dank latexfreier Elastikbänder
• Optimale Passform durch formbaren Nasenbügel
• Hoher Tragekomfort ohne Allergierisiko dank latexfreier Elastikbänder
• Optimale Passform durch formbaren Nasenbügel
Anwendungen
Diese chirurgische Maske ist für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen konzipiert, um sowohl Personal als auch Patienten zuverlässig zu schützen. Sie eignet sich ebenfalls für den Einsatz in Pandemie-Situationen, um die Verbreitung infektiöser Partikel zu minimieren.
Darüber hinaus ist sie in der Lebensmittelindustrie und der Gemeinschaftsverpflegung ein unverzichtbares Hilfsmittel, um strenge Hygienevorschriften einzuhalten.
Darüber hinaus ist sie in der Lebensmittelindustrie und der Gemeinschaftsverpflegung ein unverzichtbares Hilfsmittel, um strenge Hygienevorschriften einzuhalten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | chirurgische einwegmaske |
|---|---|
| Kategorie | 2 |
| Packung | 50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Packung
3,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std