861507 48 CM WEISS Klipphaube PP Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm

KLIPPHAUBE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:861507
Rubix:3040029
EAN:3660338162916
861508 48 CM WEISS Klipphaube PP Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Kategorie1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861507 48 CM WEISS Klipphaube PP Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm


Die GISS Clip-Haube wurde entwickelt, um zuverlässigen hygienischen Schutz in Umgebungen zu gewährleisten, in denen Sauberkeit und Sicherheit höchste Priorität haben. Sie ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und eignet sich ideal für Branchen mit strengen Hygienestandards. Die Haube verhindert das Herabfallen von Haaren und reduziert das Risiko, dass Haare in Maschinen erfasst werden.

Eigenschaften:
Diese Clip-Haube besteht aus einem leichten, aber robusten Vliesstoff aus Polypropylen und bietet angenehmen Tragekomfort, auch bei längerem Einsatz. Das latexfreie Gummiband sorgt für sicheren Halt. Bei korrektem Sitz bedeckt die Haube Haare und Ohren vollständig und garantiert ein hohes Maß an Hygiene. Erhältlich in verschiedenen Farben, ermöglicht sie eine einfache Farbkennzeichnung entsprechend den Anforderungen des Arbeitsumfelds.

Spezifikationen:
• Typ: Clip-Haube
• Material: Polypropylen-Vlies
• Flächengewicht: 10 g/m² (+/- 1)
• Durchmesser: 48 cm (+/- 1)
• Ausführung: latexfreies Gummiband
• Farben: Weiß, Grün, Blau
• Lebensmittelecht: Ja

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung – Kategorie 1 (nur für geringe Risiken)

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Schutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen – ohne Abstriche bei Sicherheit und Tragekomfort. GISS überzeugt durch Innovationskraft und Nutzerfreundlichkeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet die Marke eine herausragende Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit für Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Effektiver Hygieneschutz für den Lebensmittelkontakt
• Minimiert Kontaminationsrisiken und verhindert Maschinengefahren durch lose Haare
• Leichtes Material für längeres, komfortables Tragen
• Latexfreies Gummiband – reduziert das Risiko allergischer Reaktionen
• Sicherer Sitz durch Clip-Verschlusssystem

Anwendungen

Diese Einweg-Clip-Haube ist die optimale Lösung für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, die verarbeitende Industrie, Wartungsarbeiten sowie den medizinischen Bereich.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Kategorie1
Typklipphaube
Grammatur10 g/m²
1,61 exkl. MwSt.
/ Packung
1,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe