884240 BARTABDECKUNG BLAU PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm

BARTNETZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:884240
Rubix:3040026
EAN:3660338376771
884240 BARTABDECKUNG BLAU PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Grammatur10 g/m²
Kategorie1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884240 BARTABDECKUNG BLAU PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm


Der GISS-Bartschutz ist eine hygienische Einweg-Schutzlösung, speziell entwickelt für Arbeitsumgebungen, in denen höchste Sauberkeit gefordert ist. Hergestellt aus hochwertigem, nicht gewebtem Polypropylen, verhindert er zuverlässig das Abfallen von Haaren und Partikeln und bietet gleichzeitig hohen Tragekomfort für den Anwender.

Eigenschaften:
Dieser Bartschutz besteht aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff in Weiß. Das latexfreie Gummiband sorgt für sicheren und angenehmen Halt, ohne Allergierisiken. Durch die Einwegverwendung wird ein konstant hohes Hygieneniveau in sensiblen Bereichen gewährleistet.

Spezifikationen:
• Material: Polypropylen-Vliesstoff
• Farbe: Weiß
• Flächengewicht: 10 g/m²
• Größe: Einheitsgröße
• Befestigung: Latexfreies Elastikband

Normen:
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Industriequalität. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und zugleich kosteneffiziente Schutzlösungen bereitzustellen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Anwenderkomfort. GISS überzeugt durch Innovationskraft und praxisgerechte Produkte, die durch enge Kooperation mit führenden Herstellern weltweit in hoher Verfügbarkeit für Unternehmen in ganz Europa bereitstehen.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor Haaren und Partikeln
• Leichtes, atmungsaktives Material
• Bequemer Sitz ohne Allergierisiko
• Hygienische Einwegverwendung
• Lebensmittelgeeignet

Anwendungen

Optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Großküchen, Laboren, Pharmaunternehmen, Krankenhäusern sowie überall dort, wo Hygiene oberste Priorität hat.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Grammatur10 g/m²
Kategorie1
Farbeblau
2,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
2,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std