446 446 Einweghaube PE Laminat fusselarm antistatisch weiß

3M™ Einweg-Haube Serie 446

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000089715
Rubix:1992605
Hersteller:7000089715
EAN:4046719402793
brand logo

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Typhaube
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 446 446 Einweghaube PE Laminat fusselarm antistatisch weiß


Haube aus dem gleichen laminierten, fusselarmen Material wie der 3M™ Schutzanzug 4510. Die Haube bietet eine allgemeine Barriere gegen nicht gefährliche Stoffe, wobei die Abdeckungen über den Schultern einen hervorragenden Schutz bieten.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Stärken


• Die Haube stellt eine allgemeine Barriere gegenüber nicht gefährlichen Substanzen dar.
• Antistatisch behandeltes Material zur Verringerung von statischer Aufladung und lästiger Entladungen
• Allgemeiner Schutz vor nicht gefährlichen Substanzen
• Allgemeiner Schutz vor nicht gefährlichen Substanzen

Anwendungen

Catering - Elektronikfertigung - Reinräume

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)860x720x20 mm
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Typhaube
Packung300
HerkunftslandCN
303,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std