Referenzen
Ansell:72-290-50
Rubix:3260575
Hersteller:72290500
EAN:0076490442606



Technische Zusammenfassung
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | d |
Produktdetails : 72-290-50 Industrielle Armschützer HyFlex
Enthält Dyneema. Hohe Schnittfestigkeit.
Waschbar bis zu 90 °C.
Für den Kontakt mit allen Lebensmitteln geeignet.
Waschbar bis zu 90 °C.
Für den Kontakt mit allen Lebensmitteln geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hppe |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage