840050 G-CUT LATEX D GR.7 BEIGE Schnittschhands Taeki-Faser Latexbeschichtu EN 388 3.X.4.2.D
Handschuhe G-CUT LATEX D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:840050
Rubix:3237580
Hersteller:840050
EAN:3660338056062

Dokumente
Produktdetails : 840050 G-CUT LATEX D GR.7 BEIGE Schnittschhands Taeki-Faser Latexbeschichtu EN 388 3.X.4.2.D
Der G-CUT LATEX D Schutzhandschuh der Marke GISS ist ein Hochleistungshandschuh, welcher speziell für Fachkräfte entwickelt wurde, die in anspruchsvollen industriellen Umgebungen mit scharfen oder heißen Werkstücken arbeiten. Dank der Verwendung von technischen Taeki®-Fasern und einer Latexbeschichtung ist dieser Handschuh ein äußerst zuverlässiges Schutzequipment. Er bietet hervorragenden Schnittschutz, hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Risiken sowie Hitzeschutz bei Kontaktwärme bis zu 300 °C.
Eigenschaften:
Dieser schnittfeste Handschuh besteht aus hochleistungsfähigen synthetischen Taeki®-Fasern und ist nahtlos gestrickt, was für einen optimalen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit sorgt. Die Latexbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und das sichere Greifen von Gegenständen, selbst in feuchter Umgebung. Die robuste Doppelgarn-Konstruktion erhöht die Lebensdauer des Handschuhs, ohne dabei die notwendige Flexibilität für präzise Arbeiten zu beeinträchtigen. Der Schnittschutz der Klasse D gewährleistet einen wirksamen Schutz vor scharfen Kanten. Dank seiner Hitzebeständigkeit bis 300 °C eignet sich der Handschuh auch für Arbeiten in der Nähe heißer Oberflächen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Spezifikationen:
• Konstruktion: Nahtlos gestrickt für hohen Tragekomfort
• Trägermaterial: Hochleistungs-Polymerfaser Taeki®
• Beschichtung: Latex auf Handfläche und Fingerspitzen
• Stärke (Gauge): 10
• Farbe: Gelb und Schwarz
• Bündchen: 6 cm gestricktes Handgelenkbündchen
• Kontaktwärmebeständigkeit: Bis zu 300 °C
• Einsatzumgebung: Trocken
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Verordnung über die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen an persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 407: Schutz vor thermischen Risiken mit einer Kontaktwärmebeständigkeit der Stufe 2 (auf einer Skala von 1 bis 4, bei mindestens 250 °C)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1: Schutz vor mechanischen Risiken mit folgenden Leistungsstufen:
- Abriebfestigkeit: Stufe 3
- Weiterreißfestigkeit: Stufe 4
- Durchstichfestigkeit: Stufe 2
- Schnittfestigkeit nach TDM-Methode: Stufe D (auf einer Skala von A bis F)
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Arbeitssicherheit bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten, damit Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen vollständig.
Eigenschaften:
Dieser schnittfeste Handschuh besteht aus hochleistungsfähigen synthetischen Taeki®-Fasern und ist nahtlos gestrickt, was für einen optimalen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit sorgt. Die Latexbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und das sichere Greifen von Gegenständen, selbst in feuchter Umgebung. Die robuste Doppelgarn-Konstruktion erhöht die Lebensdauer des Handschuhs, ohne dabei die notwendige Flexibilität für präzise Arbeiten zu beeinträchtigen. Der Schnittschutz der Klasse D gewährleistet einen wirksamen Schutz vor scharfen Kanten. Dank seiner Hitzebeständigkeit bis 300 °C eignet sich der Handschuh auch für Arbeiten in der Nähe heißer Oberflächen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Spezifikationen:
• Konstruktion: Nahtlos gestrickt für hohen Tragekomfort
• Trägermaterial: Hochleistungs-Polymerfaser Taeki®
• Beschichtung: Latex auf Handfläche und Fingerspitzen
• Stärke (Gauge): 10
• Farbe: Gelb und Schwarz
• Bündchen: 6 cm gestricktes Handgelenkbündchen
• Kontaktwärmebeständigkeit: Bis zu 300 °C
• Einsatzumgebung: Trocken
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Verordnung über die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen an persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 407: Schutz vor thermischen Risiken mit einer Kontaktwärmebeständigkeit der Stufe 2 (auf einer Skala von 1 bis 4, bei mindestens 250 °C)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1: Schutz vor mechanischen Risiken mit folgenden Leistungsstufen:
- Abriebfestigkeit: Stufe 3
- Weiterreißfestigkeit: Stufe 4
- Durchstichfestigkeit: Stufe 2
- Schnittfestigkeit nach TDM-Methode: Stufe D (auf einer Skala von A bis F)
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Arbeitssicherheit bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten, damit Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen vollständig.
Stärken
• Schnittschutz der Klasse D (EN 388)
• Hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit für lange Lebensdauer
• Optimale Griffigkeit dank Latexbeschichtung
• Maximaler Komfort durch nahtlose Verarbeitung
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten (Dext. 5/5)
• Hitzebeständig bis 300 °C
• Hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit für lange Lebensdauer
• Optimale Griffigkeit dank Latexbeschichtung
• Maximaler Komfort durch nahtlose Verarbeitung
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten (Dext. 5/5)
• Hitzebeständig bis 300 °C
Anwendungen
• Automobilindustrie
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Metallbau
• Kabelmontage
• Handhabung von Glas oder rutschigen Objekten
• Sortierung und Sammlung von Abfällen
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Metallbau
• Kabelmontage
• Handhabung von Glas oder rutschigen Objekten
• Sortierung und Sammlung von Abfällen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | synthetisch |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Werkstoff | taeki® |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,23 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen