Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Ansell 11423110, Größe: 11 | Hauptmaterial: Glasfasern | Schnittwiderstandswert: B

HyFlex 11-423

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Ansell:11423110
Rubix:2007021
Hersteller:11423110
EAN:0076490053475
11-423-11 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 11-423-11 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex-Handschuh 11-423 ist ein schnittfester, hitzebeständiger Handschuh mit ergonomischer Beschichtung auf der Handfläche. Er wurde von Ansell für mittlere Anwendungen entwickelt, welche einen guten mechanischen Schutz erfordern. Dieser Handschuh ist flexibel und äußerst abriebfest. Die Serie verfügt über eine Farbkodierung zur schnellen Identifizierung des Schutzlevels.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist aus einem Hochleistungsfaser-Gemisch gestrickt, das Schnittverletzungen vorbeugt und Kontaktwärme bis zu 100 °C standhält. Diese INTERCEPT-Technologie ist von Ansell patentiert. Eine Beschichtung aus haut- und umweltfreundlichem, wasserbasiertem Polyurethan wird auf der Handfläche und den Fingerspitzen aufgetragen. Diese Beschichtung verbessert die Griffigkeit der Hand, ermöglicht gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität und schützt vor Abrieb.

Spezifikationen:
• Herstellung: nahtlos gestrickter Handschuh, beschichtet auf der Handfläche
• Stärke: 13 Gauge
• Trägermaterialien: Polyamid, Glasfaser
• Manschette: Strickbündchen
• Beschichtung: wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Grifffläche: haftende Beschichtung
• Länge: je nach Größe zwischen 225 und 265 mm
• Größen: von 6 bis 11
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel (plastikfrei und recycelbar)
• Farbkodierung: Schnittschutz-Indikator: 1 (grün), 3 (orange), 5 (rot)
• Silikonfrei
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Waschbar in der Maschine bei 40 °C
• Ansell Earth: Hergestellt in einer umweltzertifizierten Produktionsstätte, die zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben wird und von Intertek zertifiziert ist, da sie mehr als 99 % ihrer Abfälle von der Deponie umleitet.

Normen:
Die Handschuhe sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und entsprechen der Norm EN 21420 für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe. Sie erfüllen die Anforderungen der Normen EN 388 (Schutzniveau: 4X32B) und EN 407 für Kontaktwärme (Stufe 1: max. 100 °C für 15 Sekunden). Die Handschuhe erfüllen die EU-Anforderungen für den Umgang mit Lebensmitteln. Darüber hinaus sind sie STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert und haben das Prädikat "Exzellent" von Dermatest erhalten. Hergestellt in einer von SGS nach ISO 14001 zertifizierten Fabrik.

Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer langen Geschichte, die 1893 begann, und Werten, die auf Innovation, Qualität und Sicherheit ausgerichtet sind, engagiert sich Ansell für die Bereitstellung leistungsstarker PSA, die den Bedürfnissen von Arbeitern in einer Vielzahl von Ländern gerecht wird.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Schnitten, Abrieb und Kontaktwärme
• Ergonomisches Design für optimalen Tragekomfort
• Umweltfreundliche Produktion
• Praktische Farbkodierung zur schnellen Identifizierung

Anwendungen

Der HyFlex-Handschuh 11-423 eignet sich ideal für verschiedene Industriebereiche, insbesondere für die Automobilindustrie, Metallverarbeitung und Lebensmittelverarbeitung. Er bietet erhöhte Sicherheit bei der Handhabung von Teilen mit scharfen Kanten, Montagearbeiten und der Metallverarbeitung sowie bei Anpassungen, Einstellungen und der Anwendung von Finishmitteln.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialglasfasern
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Werkstoffglasfaser / nitril / polyamid / polyurethan
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,31 exkl. MwSt.
/ Paar
12,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an