895950 G-HIGH CUT PU F GR. 8 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level F EN 388 4.X.4.3.F

Handschuhe G-HIGH CUT PU F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:895950
Rubix:3321119
895950 G-HIGH CUT PU F GR. 8 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level F EN 388 4.X.4.3.F
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertf
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 895950 G-HIGH CUT PU F GR. 8 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level F EN 388 4.X.4.3.F


Mit maximalem Schnittschutz (Klasse F) bieten diese Handschuhe hervorragenden Tragekomfort und hohe Fingerfertigkeit. Sie wurden speziell für Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen regelmäßig mit scharfkantigen Gegenständen gearbeitet wird, und bleiben dabei flexibel und angenehm zu tragen.

Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Schutzhandschuhe bestehen aus einer HPPE-Faser (High Performance Polyethylene) mit 15-Gauge-Strick und bieten ausgezeichneten Schnittschutz bei gleichzeitig geringem Gewicht und hohem Tragekomfort. Die wasserbasierte Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für optimalen Grip und präzises Arbeiten bei der Handhabung kleiner oder metallischer Bauteile. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer des Handschuhs in stark beanspruchten Zonen. Durch die hohe Atmungsaktivität eignen sich die Handschuhe ideal für lange Tragezeiten. Dank der Touchscreen-Kompatibilität können Tablets oder Smartphones bedient werden, ohne die Handschuhe auszuziehen.

Spezifikationen:
• Material: HPPE-Faser (High Performance Polyethylen)
• Feinheit: 15 Gauge
• Beschichtung: Wasserbasierte Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
• Verstärkung: Zwischen Daumen und Zeigefinger
• Touchscreen-kompatibel: Ja
• Schnittschutz: Stufe F gemäß EN ISO 13997

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung – Kategorie II
• EN 420: Schutzhandschuhe (allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden)
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 3/4
• Schnittschutz: F/F

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, wurde in Frankreich gegründet und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich PSA und Sicherheitszubehör. Heute vertrauen über 40.000 Kunden in ganz Europa auf GISS-Produkte, um Mitarbeiter effektiv zu schützen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe zu sichern. Die GISS-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllen alle geltenden europäischen Normen. Mit einer Präsenz in 22 Ländern und über 650 Niederlassungen bietet GISS ein starkes Netzwerk für zuverlässige und leistungsfähige Schutzlösungen.

Stärken

• Maximaler Schnittschutz der Stufe F
• Touchscreen-kompatibel für komfortables Arbeiten
• Hervorragender Grip und präzises Handling durch PU-Beschichtung
• Langlebigkeit durch Daumen-Zeigefinger-Verstärkung

Anwendungen

Anwendungsbereiche:
Die G-HIGH CUT PU F wurden für Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen höchster Schnittschutz und präzises Arbeiten erforderlich sind. Sie eignen sich besonders für Montagearbeiten an Metallteilen, in der Luftfahrtindustrie, bei der Glasverarbeitung, für Feinarbeiten und Wartungstätigkeiten. Die Handschuhe sind für den Einsatz in trockenen Umgebungen konzipiert.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertf
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffhdpe-faser
3,90 exkl. MwSt.
/ Paar
4,64 inkl. MwSt.

Größe