ZFZ-03-002C Vakuumfilter

Hydraulikfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZFZ-03-002C
Rubix:1928636
ZFZ-03-002C Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)0,197 ''
Filterfeinheit20 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZFZ-03-002C Vakuumfilter


Die Baureihe ZF besteht aus Luftansaugfiltern, die Störungen in Vakuumgeräten verhindern, die durch Verunreinigungen in der Luft verursacht werden. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich ohne Werkzeuge leicht austauschen.
ZFZ, Kompakter Vakuumfilter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)0,197 ''
Filterfeinheit20 µm
Typkompakter vakuumfilter (zfz)
Werkstoffharz (resin)
Max. Betriebsdruck5 bar
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungm5×0,8
HerkunftslandJP
17,13 exkl. MwSt.
/ Stück
20,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen