ZRS 30-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:30-5M-09F
Rubix:3090842
Hersteller:890107
EAN:3660338426582
ZRS 30-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Anzahl Zähne30
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 30-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 30-5M-09F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne30
Riemenbreite9 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser47,75 mm
Außendurchmesser46,6 mm
Gesamtbreite22,5 mm
Nabendurchmesser35 mm
3,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std