ZRS 40-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:40-8M-20F
Rubix:3090869
Hersteller:890191
EAN:3660338427411

Produktdetails : ZRS 40-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 40-8M-20F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 40 |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 101,86 mm |
| Außendurchmesser | 100,49 mm |
| Gesamtbreite | 38 mm |
| Nabendurchmesser | 75 mm |
| Vorbohrung | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std