ZRS 32-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:32-8M-30F
Rubix:3090852
Hersteller:890221
EAN:3660338427718
ZRS 32-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne32
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 32-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 32-8M-30F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne32
Riemenbreite30 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser81,49 mm
Außendurchmesser80,16 mm
Gesamtbreite48 mm
Nabendurchmesser60 mm
Vorbohrung15 mm
13,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std