ZRS 18-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:18-5M-09F
Rubix:3090811
Hersteller:890100
EAN:3660338426513

Produktdetails : ZRS 18-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 18-5M-09F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 18 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 28,65 mm |
| Außendurchmesser | 27,51 mm |
| Gesamtbreite | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std