ZRS 48-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:48-8M-20F
Rubix:3090881
Hersteller:890193
EAN:3660338427435
ZRS 48-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne48
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 48-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 48-8M-20F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne48
Riemenbreite20 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser122,23 mm
Außendurchmesser120,86 mm
Gesamtbreite38 mm
Nabendurchmesser75 mm
Vorbohrung15 mm
22,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std