ZRS 34-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:34-8M-30F
Rubix:3090855
Hersteller:890222
EAN:3660338427725
ZRS 34-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 34-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 34-8M-30F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite30 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser86,58 mm
Außendurchmesser85,22 mm
Gesamtbreite48 mm
Nabendurchmesser70 mm
Vorbohrung15 mm
15,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std