ZRS 40-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:40-5M-25F
Rubix:3090868
Hersteller:890159
EAN:3660338427107

Produktdetails : ZRS 40-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 40-5M-25F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 40 |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 63,66 mm |
| Außendurchmesser | 62,52 mm |
| Gesamtbreite | 38,5 mm |
| Nabendurchmesser | 38 mm |
| Vorbohrung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort