ZRS 22-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:22-8M-30F
Rubix:3090822
Hersteller:890216
EAN:3660338427664

Produktdetails : ZRS 22-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 22-8M-30F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 56,02 mm |
| Außendurchmesser | 54,65 mm |
| Gesamtbreite | 48 mm |
| Nabendurchmesser | 43 mm |
| Vorbohrung | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std