ZRS 40-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:40-8M-50F
Rubix:3090871
Hersteller:890256
EAN:3660338428067
ZRS 40-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne40
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 40-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 40-8M-50F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne40
Riemenbreite50 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser101,86 mm
Außendurchmesser100,49 mm
Gesamtbreite70 mm
Nabendurchmesser75 mm
Vorbohrung18 mm
27,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std