847153 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.25,0 mm
HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:847153
Rubix:3266832
EAN:3660338085369

Produktdetails : 847153 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.25,0 mm
HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°
Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.25,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | tin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage