863052 VHM Kegelsenker 90 Grad HDMX-besch. D.10,4 mm
Senker Hartmetall 90 ° HDMX beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:863052
Rubix:3264697
EAN:3660338176753

Produktdetails : 863052 VHM Kegelsenker 90 Grad HDMX-besch. D.10,4 mm
Giss Schneidsenker Hartmetall 90 ° hdmx beschichtet
VHM Kegelsenker 90 Grad HDMX-besch. D.10,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 10,4 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Beschichtung | hdmx |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage