869745 Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.25,0 mm
Easycut gekühlter Meißel – HSS co5 % – hdmx – 90 °
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:869745
Rubix:3264797
EAN:3660338234439

Produktdetails : 869745 Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.25,0 mm
Die ungleiche Verteilung der Zähne verringert Vibrationen für einen besseren Oberflächenzustand und besseres Eindringen in das Material.
Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.25,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
295,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage