869752 Kegelsenker HSSE DIN335 HDMX Form C Easycut
Easycut gekühlter Meißel – HSS co5 % – hdmx – 90°
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:869752
Rubix:3264803
EAN:3660338234491

Produktdetails : 869752 Kegelsenker HSSE DIN335 HDMX Form C Easycut
Die ungleiche Verteilung der Zähne verringert Vibrationen für einen besseren Oberflächenzustand und besseres Eindringen in das Material.
Kegelsenker HSSE DIN335 HDMX Form C Easycut
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 12,4 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
174,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage