869749 Kegelsenker HSSE DIN335 HDMX Form C Easycut
Easycut gekühlter Meißel – HSS co5 % – hdmx – 90°
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:869749
Rubix:3264808
EAN:3660338234460

Produktdetails : 869749 Kegelsenker HSSE DIN335 HDMX Form C Easycut
Die ungleiche Verteilung der Zähne verringert Vibrationen für einen besseren Oberflächenzustand und besseres Eindringen in das Material.
Kegelsenker HSSE DIN335 HDMX Form C Easycut
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,93 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage