Referenzen
GISS Cutline:863024
Rubix:3250784
EAN:3660338176524

Produktdetails : 863024 Senker 14.40 mm HSS CO5 90 Grad
Giss Cutline Senkkopf HSS co5% 90°
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 14,4 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
