Referenzen
GISS Cutline:847333
Rubix:3266208
EAN:3660338085215

Produktdetails : 847333 Kegelsenker 90 Grad HSS D. 14,4 mm
HSS Fasfräser co5% - 90°
Kegelsenker 90 Grad HSS D. 14,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 14,4 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| DIN-Norm | din 335 c |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage