847147 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.10,4 mm

HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:847147
Rubix:3266827
EAN:3660338085307
847147 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.10,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fasenwinkel90 °
Durchmesser10,4 mm
Anzahl Zähne3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 847147 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.10,4 mm


HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°
Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.10,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fasenwinkel90 °
Durchmesser10,4 mm
Anzahl Zähne3
Schaftzylindrisch ha
Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge50 mm
Material des Körpershss-co
Beschichtungtin
20,98 exkl. MwSt.
/ Stück
24,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage