847146 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.8,3 mm
HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:847146
Rubix:3266834
EAN:3660338085291

Produktdetails : 847146 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.8,3 mm
HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°
Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.8,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 8,3 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | tin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage