00979-430-51 GR. 82C64 KHAKI/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Hose Torino Khaki/Marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-51-82C64
Rubix:1535815
EAN:5708628166140

Produktdetails : 00979-430-51 GR. 82C64 KHAKI/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose khaki/marine Gr. 82C64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Farbe | khaki |
| Größe | 82/64 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
