886753 PLUS 1 GR. XL MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm

URBAN WORK PLUS 2 HOSE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:886753
Rubix:2861208
EAN:3660338401411
886753 PLUS 1 GR. XL MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886753 PLUS 1 GR. XL MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm


Diese Arbeitshose der Marke GISS wird aus einem besonders komfortablen und abriebfesten Stretchgewebe gefertigt. Sie ist ein zuverlässiger Begleiter für Fachkräfte, die Wert auf funktionelle und angenehm zu tragende Arbeitskleidung für den ganzen Arbeitstag legen.

Eigenschaften:
Die URBAN WORK PLUS 2 Hose kombiniert strapazierfähiges Stretch-Twill-Gewebe mit einer ergonomischen Passform. Das Material aus Polyester, Baumwolle und Elasthan bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und zugleich optimale Bewegungsfreiheit. Der kontrastfarbene Bund mit Knopfverschluss verleiht der Hose ein modernes Design, während der elastische Bund im Rückenbereich den Tragekomfort bei Bewegung deutlich erhöht. Mit fünf praxisgerechten Taschen, darunter eine Maßstabtasche, eignet sich das Modell ideal für Profis, die Werkzeuge stets griffbereit haben müssen.

Spezifikationen:
• Größen: in vielen Varianten erhältlich
• Material: Stretch-Twill (63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3 % Elasthan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Bund: elastisch im Rücken, Knopfverschluss vorn
• Taschen: 5 (inklusive Maßstabtasche)
• Schnitt: körpernah

Normen:
• EN ISO 13688 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung für den professionellen Einsatz)

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS in Frankreich für hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Heute beliefert die Marke fast 40.000 Kunden in ganz Europa mit sicheren, wirtschaftlichen und normkonformen Lösungen. Als exklusive Marke der Rubix-Gruppe profitiert GISS von einem Netzwerk mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern und bietet so Nähe, Beratung und technische Expertise direkt vor Ort.

Stärken

• Elastisches Stretchgewebe für höchsten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit
• Elastischer Bund hinten: sicherer Sitz ohne Druckstellen
• Hervorragende Strapazierfähigkeit, geeignet für intensive Einsätze
• Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für zuverlässige Berufsbekleidung

Anwendungen

Die URBAN WORK PLUS 2 Hose ist die ideale Wahl für Fachkräfte in Industrie, Logistik, Handwerk, Bauwesen, Instandhaltung und Service. Sie bietet eine langlebige und bequeme Arbeitskleidung, die speziell für anspruchsvolle Tätigkeiten entwickelt wurde und gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit gewährleistet.

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur240 g/m²
Werkstoffpolyester / baumwolle / elasthan
317,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
377,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe