Hose Mascot 03079-010-01-82C50, Größe: 82/50 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester

Hose Toledo Navy

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:03079-010-01-82C50
Rubix:1534959
EAN:5707209201188
03079-010-01-82C50 MARINE Hose Toledo
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe82/50
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 03079-010-01 GR. 82C50 MARINE Hose Toledo 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Schenkeltasche mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Patte mit Klettverschluss, Zollstocktasche und Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe, verstellbare Hammerschlaufe
Mascot TOLEDO Bundhose marine Gr. 82C50

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Farbemarineblau
Größe82/50
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zolltarifcode62034331
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (5)