86705 Filmscheibe 375L, 150mm, P1200, 15-fach gelocht

Hookit Schleifscheibe 375L

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:86705
Rubix:3481182
Hersteller:7000045414
EAN:00051125867054
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnung1200
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 86705 Filmscheibe 375L, 150mm, P1200, 15-fach gelocht


3M™ Hookit™ Film-Schleifscheibe 357L bietet ausgezeichnete Reißfestigkeit und sorgt für ein gleichmäßiges Finish auf einer Vielzahl von Untergründen. Die 375L Film-Scheibe ist eine ausgezeichnete Wahl für das Erzielen eines einheitlichen Finishs. Geeignet für den Einsatz auf Metall, Holz, Verbundwerkstoffen oder Lack.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4,208 g
Durchmesser150 mm
Körnung1200
252,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
300,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage