7100099240 Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 80+
3M™ Fiberscheibe 787C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:89740
Rubix:2848950
Hersteller:7100099240
EAN:00076308897406
Dokumente
Produktdetails : 7100099240 Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 80+
Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Erhalten Sie mit der 3M™ Silver Trennscheibe einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt für zahlreiche Anwendungen. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke. Die Scheibe enthält unser Präzisionskorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet, und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifmitteln mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig stabile hohe Schnittrate. Die Scheibe muss mit einem Winkel- oder Trennschleifer (separat erhältlich) eingesetzt und sollte aus Sicherheitsgründen stets mit einer Schutzhaube verwendet werden. Die maximale Drehzahl der Scheibe muss größer oder gleich der maximalen Drehzahl des Winkelschleifers sein.
Stärken
• Schnelles Schleifen von Metallen wie rostfreiem Stahl und hochnickelhaltigen Legierungen
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• 120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Edelstahlbereich
Anwendungen
Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
416,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage