S130 MASTER-SIL 2 Hochtemperaturschlauch

Hochtemperaturschlauch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Masterflex:S130 MASTER-SIL 2
Rubix:457321
Hersteller:686-130-119
S130 MASTER-SIL 2 Hochtemperaturschlauch
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Max. Betriebsdruck1,3 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S130 MASTER-SIL 2 Hochtemperaturschlauch


Einsatzbereich: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen,Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, halogenfrei, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Einsatzbereich: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen,Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, halogenfrei, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Max. Betriebsdruck1,3 bar
Biegeradius65 mm
Werkstoffsilicon beschichtetes glasgewebe, doppellagig
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
901,68 exkl. MwSt.
/ 4 Meter
1.073,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen