HEATER MASTER 19X7XCL40 Dampfschlauch Heater Master Gates
PREMIUM™ HEATER MASTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:HEATER MASTER 19x7xCL40
Rubix:1317834
Hersteller:321311003
EAN:5414465896842

Produktdetails : HEATER MASTER 19X7XCL40 Dampfschlauch Heater Master Gates
Dampfschlauch Heater Master Gates
Stärken
EPDM-Kautschuk, glatt, schwarz. Extrem witterungsbeständige Decke.
Anwendungen
Für die Förderung von Heißwasser (20 bar bis max. +90 °C) und Dampf (max +164 °C, 6 bar Betriebsdruck) für allgemeine Industrieanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 7 mm |
| Biegeradius | 357 mm |
| Werkstoff | epdm/textil |
| Berstdruck | 60 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
