S50X8 VAPORCORD/ALIM/EXTRA Dampfschlauch, Niederdruck, 50X66mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:VAPORCORD-ALIM/7 50 X 66 MM
Rubix:85046
Hersteller:3405050000
EAN:4030477074774

Produktdetails : S50X8 VAPORCORD/ALIM/EXTRA Dampfschlauch, Niederdruck, 50X66mm
Teguma Vaporcord / Alim Niderdruckdampfschlauch. Für die Reinigung mit Heißwasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist beständig gegen Milchsäure, tierische und pflanzliche Fette (außer Geflügelfett) und färbt nicht ab. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Niederdruck Dampfschlauch für die Reinigung mit Heisswasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist gegen Milchsäure, sowie tierische und pflanzliche Fette beständig (Ausnahme Geflügelfett) und nicht abfärbend. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 8 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 300 mm | |
| 1100 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,81 € exkl. MwSt.
/ 0,1
8,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
