VAPORCORD-ALIM/EXTRA/6 19X31MM Dampfschlauch, Niederdruck, 19X31mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:VAPORCORD-ALIM/7 19 X 31 MM
Rubix:99445
Hersteller:VAPORCORD-ALIM/7 19 X 31 MM
EAN:4030477009455

Produktdetails : VAPORCORD-ALIM/EXTRA/6 19X31MM Dampfschlauch, Niederdruck, 19X31mm
Teguma Vaporcord / Alim Niderdruckdampfschlauch. Für die Reinigung mit Heißwasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist beständig gegen Milchsäure, tierische und pflanzliche Fette (außer Geflügelfett) und färbt nicht ab. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Niederdruck Dampfschlauch für die Reinigung mit Heisswasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist gegen Milchsäure, sowie tierische und pflanzliche Fette beständig (Ausnahme Geflügelfett) und nicht abfärbend. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 6 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 180 mm | |
| 630 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
