F72C-3GD-SD0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F72C-3GD-SD0
Rubix:302040

Produktdetails : F72C-3GD-SD0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Hochleistungs-Druckluftfilter G3/8
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | koaleszenzfilter (öl- und partikelabscheider) / hochleistungsfilter |
| Werkstoff | zink |
| Volumenstrom | 270 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | iso g parallel (g3/8) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
426,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
507,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
