Präzisions-/ Spindellager FAG XCS71904-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:XCS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:3513402
Hersteller:0388835620000
EAN:4012802000108
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XCS71904-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43,9 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriexcs719..-c-t-p4s
Statische Tragzahl, radial - C0r1210 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5500 N
Zolltarifcode84821010
489,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an